- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led 200v 電球のおすすめ人気ランキング
led 200v 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,906件の「led 200v 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 200v 60w」、「e26 led 電球 200w」、「電球 200V」などの商品も取り扱っております。
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として
蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。
また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
定格電圧(V)
100~240
口金
26E
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-20~50
光色
昼光色
電球の種類
LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格電圧(V)
100
全長(mm)
106
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)
34
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×72
全光束(Lm)
340
入力電圧(V)
100/200/242
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数
≧82
色温度(K)
2200
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
寸法(mm)
Φ60×108
質量(g)
37
消費電力(W)
4.2
定格電圧(V)
100/200(50/60HZ)
口金
E26
全光束(Lm)
453
定格寿命(時間)
約30000
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP65
入力電流(A)
0.04/0.02
効率
【PF】≧0.97
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金
E26
電球形状
一般球
電球の種類
LED
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)
114
電圧(V)
100-200
定格電圧(V)
100~240
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
LED寿命(時間)
15000
直径(mm)
41
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
材質
本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋外・屋内用
入力電流(A)
0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)
4.2
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
80
質量(g)
37
全光束(Lm)
325
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
200
定格入力電流(A)
0.07
中心光度(cd)
100
ビーム角度(°)
100
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金
E26
色温度(K)
6500
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
全長(mm)
205
質量(g)
460
定格電圧(V)
100~240
口金
26E
外径(Φmm)
118
定格消費電力(W)
43
全光束(Lm)
6000
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-20~50
配光角度(°)
240
光色
昼光色
関連資料
製品カタログ(8.99MB)
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
139
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)
118
質量(g)
110
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
定格入力電流(mA)
210
電球の種類
LED
質量(g)
42
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
100~240間フリー電圧
口金
E26
全光束(Lm)
763
定格寿命(時間)
約40000
梱包数
50個
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
寸法(mm×Φ)
109×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
質量(g)
160
消費電力(W)
22
定格電圧(V)
100/200 共用
口金
E26
全光束(Lm)
3000
定格寿命(時間)
約30000
梱包数
50個
寸法(Φ×mm)
69×185
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類
耐震球
色
(ガラス)クリア
定格電圧(V)
110